HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28349 Basetta adesiva/vite 19x19 naturale MB3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 19 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 3.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.1 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660311727
Codice prodotto
HEE151-28349
Cod. produttore
151-28349
Produttore
HEE
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
19 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
3.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.1 mm
Colore:
Bianco
Diametro del foro di montaggio:
3.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...60 °C







