pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28210 Supporto fissaggio a vite 20.5x12.5 BK MB2

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20.5 mm

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 3.3 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm

Confezione

  • 20000 PZ

EAN

5022660022869

Codice prodotto

HEE151-28210

Cod. produttore

151-28210

Produttore

HEE

Lunghezza:

20.5 mm

Larghezza:

12.5 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

3.3 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Di dimensioni ridotte per installazioni in spazi ridotti . Semplici da installare con una vite, bullone o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree sottoposte a forti vibrazioni. Fissaggio a singolo foro con ingresso a due vie per la fascetta. Queste basette sono molto piccole. Sono state progettate per installazioni semplici e robuste, sopratutto in aree soggette a forti vibrazioni e in spazi ristretti. Sono un metodo di fissaggio comune, in particolare nelle telecomunicazioni e nei quadri elettrici.