HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28119 Supporto fissaggio a vite 12.5x8.0 nat MB1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 12.5 mm
Larghezza - 8 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 3.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 2.6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660116988
Codice prodotto
HEE151-28119
Cod. produttore
151-28119
Produttore
HEE
Lunghezza:
12.5 mm
Larghezza:
8 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
3.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
2.6 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
2.9 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C