pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-27019 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE 25X17 NAT LKC

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25 mm

  • Larghezza - 17 mm

  • Altezza - 13.5 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 8 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660310430

Codice prodotto

HEE151-27019

Cod. produttore

151-27019

Produttore

HEE

Lunghezza:

25 mm

Larghezza:

17 mm

Altezza:

13.5 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

8 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Diametro del foro di fissaggio:

5.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Colore:

Neutro

Con forma ricurva per un supporto cavo addizionale. Facile da installare con vite o rivetto. Ottima resistenza alle vibrazioni. Progettati specificatamente per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio ottimale e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti di larghezza fino a 13 mm.