HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-26301 Supporto fissaggio a vite nero LKM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 27 mm
Larghezza - 12 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 16 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm
Confezione
8000 PZ
EAN
5022660149412
Codice prodotto
HEE151-26301
Cod. produttore
151-26301
Produttore
HEE
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
12 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
16 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
7.6 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C











