HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-25519 Supporto fissaggio multiplo MSMP5/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 204.47 mm
Larghezza - 15.8 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 5.3 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4031026191102
Codice prodotto
HEE151-25519
Cod. produttore
151-25519
Produttore
HEE
Lunghezza:
204.47 mm
Larghezza:
15.8 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
5.3 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
7.6 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
5.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C







