pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-25219 Supporto fix a vite NY3256

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 13.5 mm

  • Larghezza - 12 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 7.8 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 8 mm

Confezione

  • 10000 PZ

EAN

4031026122410

Codice prodotto

HEE151-25219

Cod. produttore

151-25219

Produttore

HEE

Lunghezza:

13.5 mm

Larghezza:

12 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

7.8 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

8 mm

Colore:

Neutro

Diametro del foro di montaggio:

3.1 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Disegno ricurvo per un supporto addizionale al cablaggio. Facile da installare con vite o perno. Ideale per ambienti soggetti a vibrazioni. Designed specifically for holding heavier cable bundles these mounting bases can be used in many industries from agriculture to truck manufacture, they offer a very secure fixing and can be used with a wide variety of heavy duty cable ties up to 13 mm width.