HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-24850 SUPPORTO FIX A VITE 25X14.5 HS-NERO KR8G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25 mm
Larghezza - 14.5 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 12 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 8 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026217468
Codice prodotto
HEE151-24850
Cod. produttore
151-24850
Produttore
HEE
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
14.5 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
12 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
8 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
6.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C