HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-24660 Supporto fix a vite 18x12 UV-nero KR6G5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 18 mm
Larghezza - 12 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026122397
Codice prodotto
HEE151-24660
Cod. produttore
151-24660
Produttore
HEE
Lunghezza:
18 mm
Larghezza:
12 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
6 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
4.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C









