HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-24419 Supporto fissaggio multiplo MP4M3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 139.8 mm 
- Larghezza - 12.7 mm 
- Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare 
- Altezza - 3.2 mm 
- Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.2 mm 
Confezione
- 3000 PZ 
EAN
5022660313127
Codice prodotto
HEE151-24419
Cod. produttore
151-24419
Produttore
HEE
Lunghezza:
139.8 mm
Larghezza:
12.7 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
3.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5.2 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
3.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C







