pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-21319 BASETTA 20X14 NAT PA66 TY TY3G1

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20 mm

  • Larghezza - 14 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 3.7 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4 mm

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4031026122281

Codice prodotto

HEE151-21319

Cod. produttore

151-21319

Produttore

HEE

Lunghezza:

20 mm

Larghezza:

14 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

3.7 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4 mm

Colore:

Neutro

Diametro del foro di montaggio:

2.2 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Versioni con fissaggio a vite o adesive. Forma concava per accogliere cavi o fasci di cavi di diametri maggiori. Basetta a due vie . Adatta ad applicazioni in spazi ristretti. Da montare prima della legatura del cavo. Adatta a fascette standard. Queste basette sono progettate per una semplice, ma robusta installazione, utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni. Le basette rettangolari della serie TY sono utilizzate soprattutto nell'ambito delle applicazioni per telecomunicazioni, pannelli di controlloe quadri elettrici.