HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-15250 Basette per cavo piatto FKH25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 31 mm
Larghezza - 25 mm
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Colore - Nero
Diametro del foro di montaggio - 3.1 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026208954
Codice prodotto
HEE151-15250
Cod. produttore
151-15250
Produttore
HEE
Lunghezza:
31 mm
Larghezza:
25 mm
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
3.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Clip per cavi flat. Facili e veloci da installare. Riapribili e quindi riutilizzabili. Il cavo flat viene fissato in maniera sicura grazie alle alette morbide. Queste clip sono ideali per le applicazioni in quelle aree dove è difficile accedere o in areedove l'adesivo è l'unico fissaggio consentito (es. dove non è possibile forare). La serie FKH è disegnata in modo specifico per fissare cavi piatti, ideali per l'utilizzo nei computer, nelle macchine da gioco o in applicazioni domestiche. Disponibili cono senza supporto adesivo.








