HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-14313 Fissaggio per tubi corrugati CTC7.5FT6LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Incernierato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026237800
Codice prodotto
HEE151-14313
Cod. produttore
151-14313
Produttore
HEE
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri







