HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-11819 BASETTA ADESIVA/VITE 32X25 NATURALE TY8G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 32 mm
Larghezza - 25 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 5.45 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 8 mm
Confezione
1500 PZ
EAN
4031026122199
Codice prodotto
HEE151-11819
Cod. produttore
151-11819
Produttore
HEE
Lunghezza:
32 mm
Larghezza:
25 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
5.45 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
8 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
3.2 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C