pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10930 BASETTA A VITE 21X9.5 NERO CTQM5

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 21 mm

  • Larghezza - 9.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 6.7 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

4031026413822

Codice prodotto

HEE151-10930

Cod. produttore

151-10930

Produttore

HEE

Lunghezza:

21 mm

Larghezza:

9.5 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

6.7 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

4.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Basette a due vie. Per fascette con larghezze fino a 5 mm. La basetta è fissata con una vite a testa svasata (max. Ø della testa: 8,0 mm). Perfetta se usata con le fascette della serie Q. Tiene la fascetta ferma in posizione verticale. Ideale per superfici irregolari e per applicazioni in spazi ridotti. Le basette CTQM sono ideali per fissare le fascette della serie Q. Sono adatte a quelle applicazioni dove è necessario un fissaggio affidabile nel tempo e in spazi ristretti.