HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10920 Basetta a vite 21x9.5 naturale CTQM5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 21 mm
Larghezza - 9.5 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 6.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
4031026413815
Codice prodotto
HEE151-10920
Cod. produttore
151-10920
Produttore
HEE
Lunghezza:
21 mm
Larghezza:
9.5 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
6.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
4.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C






