HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10916 Basetta adesiva/vite 40 x 40 nero QM40A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 40 mm 
- Larghezza - 40 mm 
- Tipo di fissaggio - Altri 
- Altezza - 5.5 mm 
- Adatto per fascette di larghezza fino a - 8.4 mm 
Confezione
- 2500 PZ 
EAN
4031026413808
Codice prodotto
HEE151-10916
Cod. produttore
151-10916
Produttore
HEE
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
40 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
5.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
8.4 mm
Colore:
schwarz
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...60 °C
Versioni con fissaggio a vite o adesive. Perfette se usate in combinazione con le fascette della serie Q. Ingressi a 4 vie per fascette della serie Q. Adesivo con elevata resistenza agli strappi. La speciale forma della basetta quando utilizzata in verticale, tiene in posizione la fascetta per facilitare la legatura dei cavi. Le basette della serie Q-Mount sono perfette per il fissaggio delle fascette della serie Q. Ideali per tutte quelle applicazioni che devono essere affidabili nel tempo.