HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-07100 Supporto fissaggio vite/perni HDM321


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 46 mm 
- Larghezza - 24 mm 
- Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare 
- Altezza - 20.7 mm 
- Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm 
Confezione
- 500 PZ 
EAN
4031026333502
Codice prodotto
HEE151-07100
Cod. produttore
151-07100
Produttore
HEE
Lunghezza:
46 mm
Larghezza:
24 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
20.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
12.7 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
7.9 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C







