HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02942 Elemento fissaggio profilo Ziegler


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 17.5 mm 
- Larghezza - 22.5 mm 
- Tipo di fissaggio - Altri 
- Altezza - 13.3 mm 
- Adatto per fascette di larghezza fino a - 8 mm 
Confezione
- 3000 PZ 
EAN
4031026624730
Codice prodotto
HEE151-02942
Cod. produttore
151-02942
Produttore
HEE
Lunghezza:
17.5 mm
Larghezza:
22.5 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
13.3 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
8 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Facile da montare (un quarto di giro). Aderenza perfetta dopo il montaggio. Per fascette fino a una larghezza di 8 mm. Possibile fissaggio con dado 24er. Possibilità di fissaggio del cavo longitudinalmente e trasversalmente al profilo. Centratura dei cavi in fascio grazie alla forma più profonda della superficie. L'ACFM1W13PT3.5 è appositamente progettato per il profilo Ziegler con una larghezza della scanalatura a T di 13 mm e dimensioni esterne di 45 mm. Il fatto che non sia necessario alcun foro di montaggio, l'installazione e la gestione dell'ACFM sono molto semplici. Il supporto del telaio in alluminio è fissato saldamente nel punto preferito con un quarto di giro e quindi si adatta saldamente. Può essere facilmente allentato e riposizionato in qualsiasi momento.







