pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02874 Fissaggio per tubi e cablaggi AHC1AH

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Altri

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo / cavo - 3...3 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1500 PZ

EAN

4031026301464

Codice prodotto

HEE151-02874

Cod. produttore

151-02874

Produttore

HEE

Tipo di connessione:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo / cavo:

3...3 mm

Superficie:

Non trattato

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Utilizzo Push and click per il fissaggio dei cavi. La clip viene fissata in uno specifico foro. Le clip AHC()SS e AHC()SB possono essere fissate su di un perno da 5,0 mm. Offre un metodo semplice e sicuro per fissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.