pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02255 Basetta 36x36 per pasta adesiva PMB5

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 36 mm

  • Larghezza - 36 mm

  • Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato

  • Altezza - 10.7 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026697222

Codice prodotto

HEE151-02255

Cod. produttore

151-02255

Produttore

HEE

Lunghezza:

36 mm

Larghezza:

36 mm

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Altezza:

10.7 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Basetta PMB5 per fissaggio con pasta o liquido adesivo. La sua particolare geometria offre una perfetta integrazione con l'adesivo. Grazie alla sua ampia base, può essere utilizzata anche su superfici irregolari. Può essere anche utilizzata con la colla a caldo in quanto è composta da PA66 stabilizzato al calore. La basetta PMB5 è l'alternativa ideale alle basette classiche quando è necessario un fissaggio affidabile, ma senza viti. Grazie alla sua forma specifica può essere installata anche su superficiirregolari. Questa basetta per pasta adesiva è utilizzata nel settore delle forniture ferroviarie e nel settore delle energie rinnovabili. Ulteriori applicazioni sono nel settore dell'industria elettrica e nella produzione di quadri elettrici. La basettaPMB5 è adatta al fissaggio con pasta o liquido adesivo.