HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02247 Basetta adesiva 38x38 nero MB5APT-A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 38 mm 
- Larghezza - 38 mm 
- Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare 
- Altezza - 6.4 mm 
- Adatto per fascette di larghezza fino a - 10 mm 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4031026604114
Codice prodotto
HEE151-02247
Cod. produttore
151-02247
Produttore
HEE
Lunghezza:
38 mm
Larghezza:
38 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
6.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
10 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
4.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C








