HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02246 BASETTA ADESIVA 28X28 BIANCO MB4APT-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28 mm
Larghezza - 28 mm
Altezza - 4.7 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.6 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Confezione
5000 PZ
EAN
4031026604107
Codice prodotto
HEE151-02246
Cod. produttore
151-02246
Produttore
HEE
Lunghezza:
28 mm
Larghezza:
28 mm
Altezza:
4.7 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a:
5.6 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Diametro del foro di fissaggio:
4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Colore:
Bianco










