HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02157 Basetta a vite 22.4x10.0 naturale TY8F1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22.5 mm
Larghezza - 10 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 7.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 8 mm
Confezione
8000 PZ
EAN
4031026586496
Codice prodotto
HEE151-02157
Cod. produttore
151-02157
Produttore
HEE
Lunghezza:
22.5 mm
Larghezza:
10 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
7.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
8 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
4.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C