HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02104 SUPPORTO FISSAGGIO VITE/PERNI HDM375BDM4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 89 mm
Larghezza - 34.1 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 25.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026609539
Codice prodotto
HEE151-02104
Cod. produttore
151-02104
Produttore
HEE
Lunghezza:
89 mm
Larghezza:
34.1 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
25.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
12.7 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
10.29 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C