HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02094 Supporto fissaggio vite/perni HDM320


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 47 mm
Larghezza - 25 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 20.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4031026612058
Codice prodotto
HEE151-02094
Cod. produttore
151-02094
Produttore
HEE
Lunghezza:
47 mm
Larghezza:
25 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
20.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
12.7 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
8.31 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C