HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01907 Supporto con ancoraggio a freccia SFC3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 15.5 mm 
- Larghezza - 22 mm 
- Tipo di fissaggio - Con ancoraggio a innesto e a freccia / espansione 
- Altezza - 15.5 mm 
- Adatto per fascette di larghezza fino a - 8.6 mm 
Confezione
- 14000 PZ 
EAN
5022660317316
Codice prodotto
HEE151-01907
Cod. produttore
151-01907
Produttore
HEE
Lunghezza:
15.5 mm
Larghezza:
22 mm
Tipo di fissaggio:
Con ancoraggio a innesto e a freccia / espansione
Altezza:
15.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
8.6 mm
Colore:
schwarz
Diametro del foro di montaggio:
6.3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C