HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01527 BASETTA ADESIVA FLESSIBILE 28X28 BK FMBA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28 mm
Larghezza - 28 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 6.3 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026543703
Codice prodotto
HEE151-01527
Cod. produttore
151-01527
Produttore
HEE
Lunghezza:
28 mm
Larghezza:
28 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
6.3 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5.4 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Basette flessibili per superfici tonde o angolate. Basette FMB con adesivo acrilico. Permettono una grande libertà di progettazione e una distribuzione uniforme del carico. Elevata resistenza adesiva combinata con una ottima resistenza in ambienti esterni. Soluzione di fissaggio innovativa per superfici a bassa energia quali PP, PE o superfici verniciate. Lamina protettiva facile da rimuovere. Temperatura di esercizio fino a +105°C. Ingresso a 4 vie per uninstallazione più flessibile e veloce delle fascette. Le basette Flextack sono adatte anche alle superfici ad elevata energia quali metallo o vetro. Le basette della serie FlexTack offrono una soluzione di fissaggio innovativa per superfici tonde o angolate a bassa energia quali PP e PE o quando non siapossibile praticare fori. Ideali per un ampio range di applicazioni interne ed esterne, su superfici plastiche, metalliche o verniciate, nella quadristica, industria ferroviaria, aerospace, automobilistica e macchine agricole.