pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01405 Clip fissaggio a pino PA66HIRHS HC48FT5

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01405 Clip fissaggio a pino PA66HIRHS HC48FT5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo / cavo - 4.3...4.3 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4031026535173

Codice prodotto

HEE151-01405

Cod. produttore

151-01405

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo / cavo:

4.3...4.3 mm

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Questo elemento di fissaggio viene premuto a mano in un foro e bloccato in posizione con un clic sopportabile. I fasci di cavi possono essere successivamente applicati.