pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01198 Fissaggio per tubi e cablaggi AHC25FT6LG

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01198 Fissaggio per tubi e cablaggi AHC25FT6LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo / cavo - 16...22 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 1300 PZ

EAN

4031026469959

Codice prodotto

HEE151-01198

Cod. produttore

151-01198

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo / cavo:

16...22 mm

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Consente un fissaggio semplice e sicuro dei cavi. Chiusura automatica per risparmiare tempo durante l'installazione. Può essere facilmente riaperto. Il disco regola la cravatta per le pressioni provenienti da varie direzioni e riduce al minimo l'ingressodi polvere e sporco. Le clip per cablaggi automatici sono state sviluppate per la manutenzione dei cablaggi del motore nell'industria automobilistica. Vengono utilizzate anche nell'industria elettrica per la manutenzione di tubi e cablaggi. Grazie alla loro versatilità e alle loro specifiche tecniche, possono adattarsi a diversi settori.