HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01170 Basetta rilevabile 28x28 blu MCMB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28 mm
Larghezza - 28 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 4.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.7 mm
Confezione
5000 PZ
EAN
5022660342905
Codice prodotto
HEE151-01170
Cod. produttore
151-01170
Produttore
HEE
Lunghezza:
28 mm
Larghezza:
28 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
4.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.7 mm
Colore:
Blu
Diametro del foro di montaggio:
4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C






