HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01020 Basetta rilevabile 24.8x14.3 blu MCKR8G5-5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25 mm
Larghezza - 14.5 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 12 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 8.3 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4944387109450
Codice prodotto
HEE151-01020
Cod. produttore
151-01020
Produttore
HEE
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
14.5 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
12 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
8.3 mm
Colore:
Blu
Diametro del foro di montaggio:
5.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C