pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00680 Fissaggio per tubi e cablaggi HC48FT6

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo / cavo - 4.3...4.3 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4031026300856

Codice prodotto

HEE151-00680

Cod. produttore

151-00680

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo / cavo:

4.3...4.3 mm

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Facili da installare anche senza utensile. Il disco protegge dall'ingresso di polvere e acqua. Le clip si installano nei fori. Adatte per la post-installazione di fasci di cavi.