HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00437 Supporto fissaggio vite/perni HDM25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 36.3 mm
Larghezza - 19.3 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 16.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026313184
Codice prodotto
HEE151-00437
Cod. produttore
151-00437
Produttore
HEE
Lunghezza:
36.3 mm
Larghezza:
19.3 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
16.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
12.7 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
6.2 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C







