HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00378 Fissaggio per tubi e cablaggi IAHC3AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro del tubo / cavo - 19...19 mm
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Altri
Confezione
500 PZ
EAN
4031026335247
Codice prodotto
HEE151-00378
Cod. produttore
151-00378
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro del tubo / cavo:
19...19 mm
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Chiusura push and click per il fissaggio di cavi. Le serie AHC()SS e AHC()SB possono essere applicate su un perno da 5 mm. Resistente alle vibrazioni, fissaggio sicuro del fascio di cavi. In caso di manutenzione è facile da sostituire. Ruotabile di 360 gradi, per guidare i cavi in diverse direzioni. Offre un metodo semplice e sicuro per collegare cavi ai pannelli. Progettate originariamente per l'industria automotive, questi prodotti vengono usati ora in un ampio range di applicazioni in varie industrie.









