pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00374 Fissaggio per tubi e cablaggi AHC4AH

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo / cavo - 27...27 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 400 PZ

EAN

4031026313139

Codice prodotto

HEE151-00374

Cod. produttore

151-00374

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo / cavo:

27...27 mm

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Utilizzo Push and click per il fissaggio dei cavi. La clip viene fissata in uno specifico foro. Le clip AHC()SS e AHC()SB possono essere fissate su di un perno da 5,0 mm. Offre un metodo semplice e sicuro per fissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.