pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-56193 Fascetta fissaggio a pino T50SDSBS5

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 150 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026193755

Codice prodotto

HEE150-56193

Cod. produttore

150-56193

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

150 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Su perno a saldare

Diametro del fascio:

35...2 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta 2-piece preassemblata con ancoraggio su perno a saldare. Per il fissaggio di due cavi o tubi in parallelo. La testa può essere spostata dopo la legatura. Installazione semplificata senza necessità di un attrezzo. Per perni da 5 mm o perni con filetto ISO da 5 mm. La doppia base di ancoraggio consente l'utilizzo di due fascette di cablaggio contemporaneamente, ideale per tutte le applicazioni in cui i cavi devono correre paralleli, ma separati per evitare abrasioni.