HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-55941 Fascetta fissaggio a pino T50RFT5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 202 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Multicolore
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
4031026121468
Codice prodotto
HEE150-55941
Cod. produttore
150-55941
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
202 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Multicolore
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Diametro del fascio:
45...4 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no







