pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-55500 Fascetta fissaggio a pino REL30SDP6

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 170 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

5022660315381

Codice prodotto

HEE150-55500

Cod. produttore

150-55500

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

170 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

135 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata

Diametro del fascio:

31...1.5 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha resoqueste fascette utilizzabili ovunque: dagli aerei, alle lavatrici e agli elettrodomestici in genere.