pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-37799 Fascetta fix a freccia T50ROSSFT6.5 16-3MD

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - schwarz

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

4031026209685

Codice prodotto

HEE150-37799

Cod. produttore

150-37799

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

schwarz

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a freccia / espansione

Diametro del fascio:

4...45 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Fascette 2-piece preassemblate con ancoraggio a freccia. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Facile da assemblare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta. La guarnizione in gomma garantisce l'impermeabilità alla polvere ed all'acqua. Le versioni SRAH vengono fornite con una guarnizione in elastomero termoplastico (TPE). Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili ovunque, dagli aerei, alle lavatrici, agli elettrodomestici in genere.