pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-37595 Fascetta telaio 375x7,6 HS-nero BHT375

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 375 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4031026120591

Codice prodotto

HEE150-37595

Cod. produttore

150-37595

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

375 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

700 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta a doppia dentatura. Serie BHT con con testa arrotondata per aumentare la superficie di contatto. BHT375 per posizionamento centrale. Serie CT e DE con testa piccola squadrata per usi in spazi ristretti. Serraggio della fascetta tramite utensile.Utilizzando un singolo foro, queste fascette per telaio sono utilizzate soprattutto nell'industria dell'automobile, dei camion e delle attrezzature pesanti. Ideali per applicazioni dove si ha accesso ad entrambi i lati del foro, ad esempio nei telai dei camion.