pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90060 Morsetto 3 vie riapribile HCR-3

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connessioni - 3

  • Corrente nominale - 32 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Neutro

  • Con levette di blocco / sblocco -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026657875

Codice prodotto

HEE148-90060

Cod. produttore

148-90060

Produttore

HEE

Numero di connessioni:

3

Corrente nominale:

32 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

Tensione nominale:

450 V

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Trasparente:

Morsetto universale riapribile per cavi rigidi e flessibili. Morsetto di dimensioni compatte. Utilizzabile con conduttori di diametro: 0,2 - 4,0 mm². Ingresso separato per il test di tensione in alto. Controllo della connessione grazie all'involucro trasparente. Applicazione, installazione e manutenzione in totale sicurezza. I morsetti HelaCon Plus Releasable vengono utilizzati per tutti i tipi di cavo nelle installazioni elettriche. I morsetti possono essere utilizzati in tutti i tipi di scatole di derivazione sia da parete che da incasso. Helacon offre la migliore soluzione possibile quando è richiesta una lavorazione conveniente e la massima sicurezza.