HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00006 Fascetta PA66 245x4.6 nero UB250C-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 245 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - schwarz
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
6000 PZ
EAN
4031026241104
Codice prodotto
HEE138-00006
Cod. produttore
138-00006
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
245 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
schwarz
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no