pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE131-75620 Fascetta riapribile 565x12.5 W-nero RT250M

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE131-75620 Fascetta riapribile 565x12.5 W-nero RT250M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 565.3 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4031026115733

Codice prodotto

HEE131-75620

Cod. produttore

131-75620

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

565.3 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

1115 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

12...150 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Dentino allungato che permette una facile e rapida riapertura. Adatta a fasci di cavi grandi e pesanti. Lo speciale occhiello consente di inserire la parte eccedente della fascetta. Dentino protetto da aperture accidentali. Disponibile in colore nero e naturale. A dentatura interna. Utilizzate in un'ampia gamma di settori, queste fascette riapribili e riutilizzabili sono ideali per installazioni provvisorie o prototipazioni: nei casi in cui è richiesta l'aggiunta o la rimozione di cavi (ad es. concerti ed eventi in ambienti esterni). Grazie al carico di rottura di 1.1150N, la RT250 è ideale per fissare fasci di cavi grossi e pesanti. Per lunghezze inferiori si può utilizzare la serie REL250.