HELLERMANNTYTON Srl - HEE131-75610 Fascetta riapribile 565x12.5 nero RT250M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 565.3 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 2.2 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4031026115719
Codice prodotto
HEE131-75610
Cod. produttore
131-75610
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
565.3 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
2.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1115 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Diametro del fascio:
150...12 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì