pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE130-00021 FASC VELCRO 200X12.5 BIANCO TEXTIE M (10

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.5 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Spessore nastro - 1.3 mm

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

  • Tipologia - Nastro a strappo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026271965

Codice prodotto

HEE130-00021

Cod. produttore

130-00021

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

12.5 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Spessore nastro:

1.3 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Nastro a strappo

Chiusura a nastro:

Chiusura a velcro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Veloce e semplice da utilizzare senza alcun attrezzo. Non ci sono sfridi. Resistente nel tempo. Riutilizzabile per almeno 400 volte. Disponibile in vari colori per identificare facilmente cablaggi diversi. I cavi che hanno uno spessore d'isolamento moltobasso e i cavi in fibra ottica diventano l'applicazione più comune perchè necessitano di un metodo di legatura 'soft', non aggressivo. Possono essere riutilizzate fino a 400 volte. Le fascette serie TEXTIE sono ideali per l'applicazione nei cavi telefonici, nelle fibre ottiche e nei cavi del cablaggio strutturato. Perfette per l'utilizzo nelle installazioni temporanee come ad esempio prototipi di cablaggi. Ideale anche per applicazioni in ufficio.