HELLERMANNTYTON Srl - HEE130-00016 FASC VELCRO 200X12.5 GIALLO TEXTIE M (10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.5 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Spessore nastro - 1.3 mm
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Tipologia - Nastro a strappo
Confezione
10 PZ
EAN
4031026271743
Codice prodotto
HEE130-00016
Cod. produttore
130-00016
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
12.5 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Spessore nastro:
1.3 mm
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Nastro a strappo
Chiusura a nastro:
Chiusura a velcro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no











