HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00329 Fascetta fissaggio a freccia nera T30RSF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 158 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
4000 PZ
EAN
4031026599854
Codice prodotto
HEE126-00329
Cod. produttore
126-00329
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
158 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
135 N
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a freccia / espansione
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì





