HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00000 Fascetta fissaggio su bordo T50SOSEC13E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 160 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - schwarz
Spessore del nastro / della fascetta - 1.35 mm
Confezione
5000 PZ
EAN
4031026240510
Codice prodotto
HEE126-00000
Cod. produttore
126-00000
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
160 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
schwarz
Spessore del nastro / della fascetta:
1.35 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Diametro del fascio:
1...35 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri







