HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-98151 Nastro KR 50mx8.0mm HS naturale KR8/S1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 50000 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Neutro
Spessore del nastro / della fascetta - 2.05 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4031026114293
Codice prodotto
HEE121-98151
Cod. produttore
121-98151
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
50000 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Neutro
Spessore del nastro / della fascetta:
2.05 mm
Bloccaggio della fascetta:
Pistone rinforzato in fibra di vetro
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
785 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri